Bancada de trabalho Vario com 2 caixas 24G, 950 mm de altura Placa de bambu 2000/7+2T

N.º do artigo: 922811 2000/7+2T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Altura da bancada de trabalho: 950
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 1.000
  • Espessura do tampo: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 1.000 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série vario
Altura 950 mm
Comprimento do tampo de trabalho 2.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura do módulo de gavetas 600 mm
Profundidade do módulo de gavetas 650 mm
Altura útil do módulo de gavetas 800 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 9
Peso 192 kg
Tipo de produto Bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 922811 2000/7+2T
EAN/GTIN 4062406085667
Número do fabricante 922811 2000/7+2T

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200
Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 75
Altura da porta (lado direito) mm: 625
Número de prateleiras de altura regulável (direita): 1

Volumen de suministro:

2 × caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Lacado:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta