{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Tipo de produto | Taladro-atornillador |
Número do artigo | 9212SPC-1/4 | |
EAN/GTIN | 4000896214259 | |
Número do fabricante | 9212SPC-1/4 | |
Número L | L60140 5355 |
Llave de impacto a batería ∙ 18 V 9212SPC-010
Batería de recambio de iones de litio ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03