Mecanismo percutor

N.º do artigo: 9212N-1-03
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
Tipo de produto Taladradora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9212N-1-03
EAN/GTIN 4000896198498
Número do fabricante 9212N-1-03
Número L L60140 6536

Descrição

Descrição:

  • Mecanismo percutor
    Para 9212N-1 ∙ 9212-2

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta