Juego de minillaves de impacto a batería ∙ 18 V ∙ 270 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)

N.º do artigo: 9212M-1
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9212M-1
EAN/GTIN 4000896212446
Número do fabricante 9212M-1
Número L L60140 4219

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Trabajo autónomo
  • Alta eficiencia gracias a un motor sin escobillas
  • Herramienta manejable, corta y ligera
  • Juego de 3 piezas ∙ en bolsa de tela:
    1 llave de impacto a batería
    1 cargador rápido
    1 batería de iones de litio de 18 V, 2 Ah
  • Tres niveles de rendimiento seleccionables para el apriete dinamométrico:
    Nivel 1: 100 Nm a 0 – 700 r/min (0 – 1200 golpes/min)
    Nivel 2: 190 Nm a 0 – 1600 r/min (0 – 2000 golpes/min)
    Nivel 3: 220 Nm a 0 – 2500 r/min (0 – 3200 golpes/min)
  • Intensidad de corriente sin carga: 4,5 A
  • Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC):
    • Larga vida útil, bajo desgaste, sin necesidad de cambio de las escobillas de carbón
    • Elevado rendimiento y, por tanto, menor consumo de batería
    • Un motor más compacto permite unas dimensiones reducidas
  • Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
  • Peso neto: 0,96 kg (sin batería)
  • Dimensiones incl. la batería: 228 x 63 x 135 mm
  • Incluye clip para cinturón, que se puede montar a ambos lados, y correa para mano
  • Par de apriete recomendado: 220 Nm
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 110.6 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 15.40 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 1.34 kg
  • Par de apriete máximo: 220 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 270 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 99.6 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 0 – 2500
¡¿Lo sabía?! – Las baterías de iones de litio:
  • No tienen efecto de memoria
  • Se componen de celdas de 3,6 V
  • Tras la carga completa disponen de un voltaje superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V – pero después de la carga completa es posible un voltaje máximo de hasta 20 V
    Atención: para favorecer una larga vida útil de la batería, almacénela con un nivel de carga de solo del 50 % al 80 %
  • Disponen de una densidad de energía de más del doble que, p. ej., las baterías de níquel-cadmio
  • Disponen de una tensión nominal unas tres veces superior a la de las baterías de níquel-hidruro metálico
  • Requieren de varios ciclos de carga completos para alcanzar la máxima capacidad
  • Número de herramientas: 3

Material fornecido:

Minillave de impacto a batería ∙ 18 V 9212M-010
Batería de recambio de iones de litio ∙ 18 V ∙ 2 Ah 9212-02 ∙ 9212-03

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta