Batería de repuesto

N.º do artigo: 9212-02
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9212-02
EAN/GTIN 4000896213788
Número do fabricante 9212-02
Número L L60140 4691

Descrição

Descripción:

  • Batería, suelta
  • Batería de iones de litio, 18 V, 2 Ah
  • Tiempo de carga aprox. 35 minutos (en HAZET 9212-03)
  • Para 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Peso neto (kg): 0.39 kg
¡¿Lo sabía?! – Las baterías de iones de litio:
  • No tienen efecto de memoria
  • Se componen de celdas de 3,6 V
  • Tras la carga completa disponen de un voltaje superior a 3,6 V, es decir, 5 celdas de 3,6 V = 18 V – pero después de la carga completa es posible un voltaje máximo de hasta 20 V
    Atención: para favorecer una larga vida útil de la batería, almacénela con un nivel de carga de solo del 50 % al 80 %
  • Disponen de una densidad de energía de más del doble que, p. ej., las baterías de níquel-cadmio
  • Disponen de una tensión nominal unas tres veces superior a la de las baterías de níquel-hidruro metálico
  • Requieren de varios ciclos de carga completos para alcanzar la máxima capacidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta