{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 1.000 kg | |
Modelo de regulação de altura | elétrico | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 740 mm - 1.140 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Princípio da regulação de altura | montagem completa | |
Regulação de altura contínua | sim | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão de ligação | 250 V | |
Capacidade de carga sob esforço permanente | 750 kg | |
capacidade de carga máxima | 1.000 kg | |
Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
Peso | 86 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho |
Número do artigo | 920317 1500 | |
EAN/GTIN | 4067263736226 | |
Número do fabricante | 920317 1500 |