Aspirador en seco y húmedo - FEIN Dustex 35 MX

N.º do artigo: 92031060000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 92031060000
EAN/GTIN 4014586883052
Número do fabricante 92031060000
Número L L00030 519

Descrição

Descripción:

  • Aspirador en húmedo/seco
  • FEIN Dustex 35 MX
  • Potente aspirador profesional en húmedo/seco de la clase de polvo M para acoplar diversos sistemas de maletín, incluyendo amplios accesorios

Característica:

  • Max. 1 380 W
  • Caudal de aire 4 320 l/min
  • Max. Presión negativa máxima 254 hPa
  • Volumen del recipiente 35 l
  • Cable con enchufe 7,5 m
  • Nivel de presión sonora 67 dB
  • Peso según EPTA 13,50 kg

Ventaja:

  • Homologado para la recogida de polvos de clase M peligrosos para la salud
  • Los maletines de herramientas de diversos sistemas pueden colocarse y fijarse fácilmente en el cabezal de aspiración
  • Transporte ergonómico de toda la unidad compuesta por la herramienta eléctrica y el aspirador gracias al asa de empuje, el maletín y el accesorio de fijación
  • Aspiración fiable de los más diversos tipos de suciedad, desde líquidos hasta polvos finos. Con filtro de pliegues planos PES y desconexión electrónica para unas excelentes propiedades de aspiración en húmedo
  • Toma de corriente de arranque automático con retardo de encendido para evitar picos de potencia
  • Regulación continua de la potencia de aspiración en el aspirador
  • El cable de red de 7,5 m y la manguera de aspiración de 4 m garantizan un amplio radio de trabajo
  • Función antiestática contra la carga estática durante el trabajo - disipador electrostático

Volumen de suministro:

  • 1 asa de empuje
  • 1 filtro de pliegue plano PES
  • 1 bolsa de filtro de vellón Premium
  • 1 manguera de aspiración ES de 4 m, Ø 35 mm
  • 1 toma de herramientas con regulación de la potencia de aspiración
  • 1 toma escalonada
  • 2 tubos de aspiración (versión metálica), 1 boquilla combinada con insertos intercambiables, 1 boquilla para hendiduras, 1 cepillo de aspiración, 1 codo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta