{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 200 kg | |
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 610 mm - 1.200 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 2.000 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Velocidade de elevação | 38 mm/s | |
capacidade de carga máxima | 200 kg | |
ComfortClose | não | |
Peso | 115 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabajo |
Número do artigo | 920301 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406261658 | |
Número do fabricante | 920301 2000 |