Workstation eLevel+ com painel Eluplan cinzento-escuro 2000

N.º do artigo: 920022 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 700-1000
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Modelo de regulação de altura: eléctrico
  • Espessura do tampo: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Regulação da altura do posto de trabalho 700-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Modelo de regulação de altura eléctrico
Espessura do tampo 40 mm
Compensação de altura 25 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelo eLevel+
Série Estación de trabajo
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 700 mm - 1.000 mm
Altura com parede traseira 1.000 mm
Largura 2.000 mm
Profundidade 800 mm
Comprimento do tampo de trabalho 2.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 40 mm
Princípio da regulação de altura Solo con tablero de trabajo
Regulação de altura contínua sim
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 250 V
Material do tampo de trabalho Eluplan
Revestimento do tampo de trabalho Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Espessura do revestimento 2 mm
Superfície do tampo de trabalho Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Cor da superfície do tampo de trabalho gris oscuro
Painel de comando com visor e função de memória sim
Peso 105 kg
Tipo de produto Mesa de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 920022 2000
EAN/GTIN 4062406119539
Número do fabricante 920022 2000

Descrição

Ejecución:

Workstation eLevel+ com ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com painel de comando eletrónico. Painel de comando com visor e função de memória. O acionamento ajusta a altura do tampo de trabalho.

Lacado:

Peça de pé antracite RAL 7016, não configurável.
Coluna de elevação de alumínio anodizado, não configurável.
Painel lateral e traseiro cinza claro RAL 7035, revestido a pó, configurável.

Nota:

  • Se as caixas forem usadas para aparafusar por baixo do tampo de trabalho, ter em atenção que as caixas não podem ultrapassar uma altura de 500 mm.
  • Atenção: na instalação em linha, usar as placas de cisalhamento n.º 920350 (risco de esmagamento).

Os tamanhos com .../2 estão equipados com uma unidade de elevação alternativa. Os dados técnicos são semelhantes às unidades de elevação anteriores, com ligeiros desvios. Nestes tamanhos, o painel de comando tem um visual diferente, mas é funcionalmente igual.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta