Cartucho filtrante SPA 1200 / 1702

N.º do artigo: 920016529
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
Número do artigo 920016529
EAN/GTIN 4003665289175
Número do fabricante 920016529
Número L L01750 1891

Descrição

Descripción:

  • Certificado para aspirar polvos perjudiciales para la salud de la clase de polvo M (valores MAK ≥ 0,1 mg/m³)
  • Superficie de filtración 5,2 m²
  • Ø 327 x 857 mm
  • Corresponde a la clase de polvo M

Característica:

  • ADECUADO PARA: SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta