{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 670-990 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelo | eLevel | |
Série | Workstation | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 670 mm - 990 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 800 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Princípio da regulação de altura | Estructura completa | |
Regulação de altura contínua | sim | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Material do tampo de trabalho | Bambú | |
Painel de comando com visor e função de memória | sim | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabajo |
Número do artigo | 920016 1500/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001423 | |
Número do fabricante | 920016 1500/2 |