Workstation mLevel com placa de bambu 1000

N.º do artigo: 920006 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 750-1000
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Modelo de regulação de altura: mecánico
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Regulação da altura do posto de trabalho 750-1000 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Modelo de regulação de altura mecánico
Espessura do tampo 50 mm
Compensação de altura 25 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelo mLevel
Série Estación de trabajo
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 750 mm - 1.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 800 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Princípio da regulação de altura Estructura completa
Regulação de altura contínua não
Material do tampo de trabalho Bambú
Painel de comando com visor e função de memória não
Peso 60 kg
Tipo de produto Mesa de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 920006 1000
EAN/GTIN 4062406254865
Número do fabricante 920006 1000

Descrição

Ejecución:

Workstation mLevel, o posto de trabalho que se adapta às suas necessidades. Ajuste de altura clássico e manual em grelha de 25 mm através de peça de pé com parafusos de fixação, é ajustado todo o posto de trabalho. Escala da altura exata de trabalho no interior da mesa para uma operação fácil.

Lacado:

Peça de pé antracite RAL 7016, não configurável.
Coluna de elevação de alumínio anodizado, não configurável.
Painel lateral e traseiro cinza claro RAL 7035, revestido a pó, configurável.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta