Articulación universal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 70 mm

N.º do artigo: 920
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
Tipo de produto Articulación cardán

Números de identificação e classificações

Número do artigo 920
EAN/GTIN 4000896046515
Número do fabricante 920
Número L L60140 304

Descrição

Descripción:

UNIVERSALGELENK 12,5 (1/2″) 920, Versandgewicht: 0,143 kg, GTIN/EAN: 4000896046515
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 70 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta