Pinza de plástico ESD 115 mm

N.º do artigo: 92 09 04 ESD
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
Tipo de produto Pinzas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 92 09 04 ESD
EAN/GTIN 4003773087007
Número do fabricante 92 09 04 ESD
Número L L70010 2134

Descrição

Descripción:

  • Disponible en versión ESD reutilizable o desechable
  • Las pinzas ESD están fabricadas con un 30% de plástico reforzado con fibra de carbono, tienen una excelente conductividad eléctrica y térmica y se caracterizan por una gran resistencia a la abrasión y a los arañazos
  • Sólo variantes ESD: con una resistencia superficial entre 10^2 - 10^4 Ohm para la compensación controlada de diferencias de potencial entre el operario y los componentes electrónicos
  • Las pinzas de plástico ESD son estables a temperaturas de hasta 130° Celsius, siendo posible su uso a corto plazo hasta 190° Celsius
  • El plástico reforzado con fibra de carbono de las variantes ESD es totalmente elástico, resistente a la fatiga, amortiguador de vibraciones e hidrófugo, con buena resistencia química a la mayoría de aceites, grasas, combustibles y disolventes no polares
  • Las pinzas de plástico ESD son ideales para proteger al máximo las superficies de componentes electrónicos sensibles, micromecánicos y de vidrio y cerámica
  • Pinzas de plástico ESD: también disponibles en juego (92 00 05 ESD)

Característica:

  • Superficie: Mate
  • Diseño: recto
  • Anchura de la punta (A): 0,12 mm
  • Anchura de la punta (B): 3,3 mm
  • Anchura de la punta (C): 11,5 mm
  • Versión de la punta de la pinza: roma
  • Resistente a la corrosión: sí
  • Resistencia a los ácidos: Muy buena
  • Prueba ESD: sí
  • Comprobado por VDE: no
  • Industrias: Electrónica
  • Magnético: No magnetizable (100%)
  • Comportamiento: descarga
  • Escarchado
  • liso

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta