Braço de carga telescópico 1,6/1

N.º do artigo: 919974 1,6/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
1,6/1
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento base m/capacidade de carga t Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Largura 600 mm
Comprimento de base 1.600 mm
Comprimento extraído 2.500 mm
Dimensões interiores de entrada, altura 80 mm
Dimensões interiores de entrada, largura 220 mm
Distância entre as aberturas de acesso 160 mm
Capacidade de carga no olhal exterior 125 kg
capacidade de carga máxima 1.000 kg
Peso 55 kg
Tipo de produto Brazo de carga

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919974 1,6/1
EAN/GTIN 4052462012936

Descrição

Ejecución:

Os braços de carga aumentam o alcance do empilhador. Construção de aço estável com aberturas de acesso para os garfos do empilhador. Também adequado para empilhador de garras. Proteção da corrente contra deslizamento acidental e um gancho de carga giratório.
Opção telescópica com 7 posições possíveis do gancho. Cada posição pode ser fixada com cavilhas de fixação. Inclinação de 25°. Com pés de suporte, altura de acesso inferior de 100 mm.

Lacado:

Opcionalmente pintado em azul claro RAL 5012, laranja escuro RAL 2000, vermelho vivo RAL 3000, verde aspargo RAL 6011, cinza turvo RAL 7005.

Nota:

Tem de ser respeitada a capacidade de carga do empilhador!

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta