{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume do compartimento | 1.200 l | |
Altura | 1.095 mm | |
Comprimento | 1.720 mm | |
Largura | 1.070 mm | |
Altura da borda de descarga | 960 mm | |
Distância entre as aberturas de acesso B | 600 mm | |
Capacidade de carga | 1.500 kg | |
Proteção contra viragem | sim | |
com cabo de tração | sim | |
Área de aplicação | para materiais sólidos | |
Peso | 200 kg | |
Tipo de produto | Contentor basculante |
Número do artigo | 919950 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001937421 |