{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume do compartimento | 400 l | |
Altura | 1.090 mm | |
Comprimento | 1.320 mm | |
Largura | 900 mm | |
Largura útil | 620 mm | |
Altura da borda de descarga com rodas | 740 mm | |
Dimensões interiores de entrada, altura | 55 mm | |
Dimensões interiores de entrada, largura | 170 mm | |
Aberturas de acesso Medida A | 170 mm | |
Aberturas de acesso Medida D | 55 mm | |
Distância entre as aberturas de acesso B | 465 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 1 | |
Número de rodas | 3 | |
Capacidade de carga | 300 kg | |
Material roda | Borracha maciça | |
Modelo da torneira de descarga | Torneira de descarga sem crivo | |
Equipamento da chapa perfurada | Inserto de chapa perfurada | |
com aberturas de acesso | sim | |
esvaziamento ao nível do solo | sim | |
com soldadura impermeável ao óleo | sim | |
Peso | 93 kg | |
Tipo de produto | Recipiente basculante |
Número do artigo | 919935 400 | |
EAN/GTIN | 2050001936783 |