{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume do compartimento | 300 l | |
Altura | 580 mm | |
Comprimento | 1.440 mm | |
Largura | 680 mm | |
Altura da borda de descarga | 395 mm | |
Dimensões interiores de entrada, altura | 60 mm | |
Dimensões interiores de entrada, largura | 200 mm | |
Aberturas de acesso Medida A | 200 mm | |
Aberturas de acesso Medida D | 60 mm | |
Distância entre as aberturas de acesso B | 10 mm | |
Capacidade de carga | 750 kg | |
Modelo da torneira de descarga | Torneira de descarga sem crivo | |
Mecanismo basculante | Cabo de tração | |
Equipamento da chapa perfurada | Prateleira intermédia em chapa perfurada | |
com aberturas de acesso | sim | |
Cabo de tração | sim | |
com soldadura impermeável ao óleo | sim | |
Peso | 112 kg | |
Tipo de produto | Contentor basculante |
Número do artigo | 919930 300 | |
EAN/GTIN | 2050001936745 |