{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume do compartimento | 350 l | |
Altura | 1.070 mm | |
Altura sem rodas | 837 mm | |
Comprimento | 1.294 mm | |
Largura | 731 mm | |
Altura da borda de descarga com rodas | 981 mm | |
Dimensões interiores de entrada, altura | 90 mm | |
Dimensões interiores de entrada, largura | 190 mm | |
Aberturas de acesso Medida A | 190 mm | |
Aberturas de acesso Medida C | 592 mm | |
Aberturas de acesso Medida D | 90 mm | |
Distância entre as aberturas de acesso B | 192 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas | 4 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga | 1.000 kg | |
Material roda | Poliamida | |
Cor | azul brilhante RAL 5007 | |
Modelo da torneira de descarga | Torneira de descarga com crivo | |
Mecanismo basculante | Cabo de tração | |
Proteção contra viragem | sim | |
com aberturas de acesso | sim | |
Cabo de tração | sim | |
Peso | 126 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Contentor basculante |
Número do artigo | 919925 350 | |
EAN/GTIN | 4017976160306 | |
Número do fabricante | 6030A |