Camião basculante RAL 7016 com torneira de escoamento 250

N.º do artigo: 919923 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume do compartimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume do compartimento 250 l
Altura 780 mm
Comprimento 1.359 mm
Largura 713 mm
Altura da borda de descarga com rodas 780 mm
Medida altura da caixa 413 mm
Medida comprimento da caixa 1.200 mm
Medida largura da caixa 652 mm
Dimensões interiores de entrada, altura 72 mm
Dimensões interiores de entrada, largura 194 mm
Distância entre as aberturas de acesso B 203 mm
⌀ da roda 200 mm
Capacidade de carga 750 kg
Peso 70 kg
Tipo de produto Contentor basculante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 919923 250
EAN/GTIN 4017976247014
Número do fabricante 4701A/7016

Descrição

Ejecución:

Contentor soldado à prova de óleo, com apoio basculante.
Rebordo superior do contentor dobrado duas vezes.
Estrutura inferior com bolsas para empilhador integradas, chapa de degrau e proteção contra inclinação.
2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.
Sistema de travagem central TOTALSTOP conforme EN 1757-3 de série nas rodas orientáveis.

Ejecución - imagen:

Válvula de drenagem
com crivo para separar líquidos e sólidos.
O processo de basculamento é acionado manualmente.
Para o esvaziamento com um empilhador ou em caso de cargas pesadas, recomendamos um contentor autobasculante.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Antracite RAL 7016, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta