Porta-paletes elevador 1000

N.º do artigo: 919916 1000
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-3 dias úteis
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1.540 mm
Largura 540 mm
Comprimento do garfo 1.165 mm
Largura do garfo 160 mm
⌀ das rodas do garfo 80×50 mm
Área de elevação 85 mm - 800 mm
⌀ das rodas orientáveis 180×50 mm
Capacidade de carga 1.000 kg
Material das rodas orientáveis Poliuretano
Material das rodas do garfo Poliuretano
Peso 110 kg
Tipo de produto Carretilla elevadora de pantógrafo

Identificação e classificação

Número do artigo 919916 1000
Copiar
EAN/GTIN 4017976068152
Copiar
Número do fabricante 6815
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Estrutura e garfos em estrutura monocoque resistente à torção.
Bomba manual hidráulica com apoio isento de manutenção. Timão robusto de tubo de aço com contra-apoio para operação de empurrar.

Versão - imagem:

Amplitude de elevação de 85 - 800 mm.
Rodas de forquilha de poliuretano com ⌀ de 80 × 50 mm.
Rodas orientáveis de poliuretano com ⌀ de 180 × 50 mm.

Pintura:

Amarelo/preto, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person