{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Comprimento | 1.550 mm | |
Largura | 540 mm | |
Comprimento do garfo | 1.150 mm | |
Largura do garfo | 160 mm | |
Área de elevação | 85 mm - 205 mm | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081557 LR6 | |
Capacidade de carga | 2.000 kg | |
Material das rodas orientáveis | Poliuretano | |
Material das rodas do garfo | Tandem de poliuretano | |
Cor | amarelo - preto | |
Balança | sim | |
Área de pesagem | 1 kg - 2.000 kg | |
Peso | 117 kg | |
Tipo de produto | Porta-paletes |
Número do artigo | 919915 2000 | |
EAN/GTIN | 4017976021225 | |
Número do fabricante | 2122 |