{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Área de pesagem | 3.000 kg | |
área de pesagem máxima | 1 kg - 3.000 kg | |
Leitura | 1.000 g | |
Largura | 840 mm | |
Profundidade | 1.195 mm | |
Altura | 110 mm | |
Peso | 51 kg | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Tipo de produto | Báscula para palés |
Número do artigo | 919912 3000 | |
EAN/GTIN | 4045761203204 | |
Número do fabricante | UIB 3T-3 |