{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 1.190 mm | |
Largura | 540 mm | |
Comprimento do garfo | 800 mm | |
Largura do garfo | 160 mm | |
⌀ das rodas do garfo | 80×93 mm | |
Área de elevação | 85 mm - 200 mm | |
⌀ das rodas orientáveis | 200×50 mm | |
Capacidade de carga | 2.500 kg | |
Material das rodas orientáveis | Borracha maciça elástica | |
Material das rodas do garfo | Nylon simples que não deixa vestígios | |
Cor | amarelo | |
Balança | não | |
Peso | 66 kg | |
Tipo de produto | Porta-paletes |
Número do artigo | 919910 800 | |
EAN/GTIN | 4017976021188 | |
Número do fabricante | 2118 |