{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 350 mm | |
Altura da estrutura de encaixe | 350 mm | |
indicado para largura | 1.200 mm | |
indicado para profundidade | 800 mm | |
Capacidade de carga | 1.200 kg | |
Peso | 22 kg | |
Tipo de produto | Estrutura de suporte para ferramentas |
Número do artigo | 919909 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4045197684400 | |
Número do fabricante | 919909 1200X800 |