{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 165 mm | |
Largura | 655 mm | |
Profundidade | 610 mm | |
⌀ interior | 600 mm | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 1 | |
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 3 | |
⌀ da roda | 100 mm | |
Capacidade de carga | 300 kg | |
Material | galvanizado | |
Material das rodas orientáveis | Poliamida | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de produto | Carrito para transportar barriles |
Número do artigo | 919907 FRW-I | |
EAN/GTIN | 4052462018105 |