{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 3280 | |
Faixa de ajuste da altura | 500 mm - 775 mm | |
Largura da área de carga | 510 mm | |
Profundidade da área de carga | 410 mm | |
Inclinação ajustável | 0; 15; 30 grau | |
⌀ da roda | 75 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de produto | Soporte de material |
Número do artigo | 919902 3280 | |
EAN/GTIN | 4017976032801 | |
Número do fabricante | 3280 |