Carro de aço para transporte de botijas, Tipo: 51101

N.º do artigo: 919901 51101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de flanges 1
⌀ da botija de aço 204 mm - 229 mm
Altura 1.240 mm
Largura 500 mm
⌀ da roda 260 mm
Capacidade de carga 100 kg
Peso 11 kg
Tipo de produto Carro de aço para transporte de botijas

Identificação e classificação

Número do artigo 919901 51101
EAN/GTIN 4017976010632
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Estrutura tubular soldada, rodas com pneus de borracha maciça, cubos com rolamentos de rolos. Pegas de segurança de plástico. Retenção firme das botijas de aço através de correntes de segurança de engate.
Para 1 botija de aço de 20, 40 ou 50 litros, ⌀ 204 – 229 mm. Com rebordo de três lados das plataformas.

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta