{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 100 | |
Altura | 1.792 mm | |
Largura | 1.170 mm | |
Profundidade | 745 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 680 mm | |
Altura da área de carga 1 | 292 mm | |
Altura da área de carga 2 | 582 mm | |
Altura da área de carga 3 | 882 mm | |
Altura da área de carga 4 | 1.182 mm | |
Altura da área de carga 5 | 1.482 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga por prateleira | 90 kg | |
Capacidade de carga total | 750 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 162 kg | |
Tipo de produto | Carro para caixas |
Número do artigo | 919883 5492 | |
EAN/GTIN | 4017976019185 | |
Número do fabricante | 5492 |