{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 100 | |
Tipo | 5393 | |
Altura | 1.792 mm | |
Largura | 1.370 mm | |
Profundidade | 845 mm | |
Largura da área de carga | 1.200 mm | |
Profundidade da área de carga | 780 mm | |
Altura da área de carga 1 | 292 mm | |
Altura da área de carga 2 | 582 mm | |
Altura da área de carga 3 | 882 mm | |
Altura da área de carga 4 | 1.182 mm | |
Altura da área de carga 5 | 1.482 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga por prateleira | 90 kg | |
Capacidade de carga total | 750 kg | |
Material da prateleira | Painéis sanduíche com superfície decorada em faia | |
Material roda | TPE | |
Pega de empurrar | sim | |
Peso | 175 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Carro para cajas |
Número do artigo | 919882 5393 | |
EAN/GTIN | 4017976019178 | |
Número do fabricante | 5393 |