{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 100 mm | |
Altura | 1.800 mm | |
Largura | 1.369 mm | |
Profundidade | 830 mm | |
Largura da área de carga | 1.200 mm | |
Profundidade da área de carga | 800 mm | |
Altura da área de carga 1 | 269 mm | |
Altura da área de carga 2 | 669 mm | |
Altura da área de carga 3 | 1.069 mm | |
Altura da área de carga 4 | 1.469 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga por prateleira | 90 kg | |
Capacidade de carga total | 600 kg | |
Peso | 114 kg | |
Tipo de produto | Carro de prateleiras |
Número do artigo | 919881 8313-1 | |
EAN/GTIN | 4017976831312 | |
Número do fabricante | 8313-1 |