{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 1553 | |
Altura | 990 mm | |
Largura | 1.380 mm | |
Profundidade | 809 mm | |
Largura da área de carga | 1.200 mm | |
Profundidade da área de carga | 800 mm | |
Altura da área de carga | 270 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
capacidade de carga máxima | 600 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 53 kg | |
Tipo de produto | Carro de quatro paredes |
Número do artigo | 919877 1553 | |
EAN/GTIN | 4017976015538 | |
Número do fabricante | 1553 |