{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 2496B | |
Altura | 860 mm | |
Largura | 737 mm | |
Profundidade | 609 mm | |
Largura da área de carga | 600 mm | |
Profundidade da área de carga | 600 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 228 mm | |
Altura da área de carga em cima | 860 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 160 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 200 kg | |
capacidade de carga máxima | 500 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 42 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Mesa de rodas |
Número do artigo | 919868 2496B | |
EAN/GTIN | 4017976249605 | |
Número do fabricante | 2496B |