{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 2402 | |
Altura | 900 mm | |
Largura | 1.197 mm | |
Profundidade | 709 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 700 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 270 mm | |
Altura da área de carga em cima | 900 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 200 kg | |
capacidade de carga máxima | 600 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 49 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Mesa de rodas |
Número do artigo | 919860 2402 | |
EAN/GTIN | 4017976024028 | |
Número do fabricante | 2402 |