{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 1200 | |
Altura | 910 mm | |
Largura | 1.100 mm | |
Profundidade | 450 mm | |
Largura da área de carga | 850 mm | |
Profundidade da área de carga | 450 mm | |
Altura da área de carga | 206 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 250 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 14 kg | |
Tipo de produto | Carro con manija |
Número do artigo | 919811 1200 | |
EAN/GTIN | 4017976012001 | |
Número do fabricante | 1200 |