uvex Gafas con patillas uvex sportstyle CBR65 sv ext.

N.º do artigo: 9193064
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
Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9193064
EAN/GTIN 4031101668291
Número do fabricante 9193064
Número L L01660 90

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex sportstyle
  • Tipo de producto: uvex Gafas con patillas
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: W 166 FT CE
  • Nivel de protección: 5-1,4
  • Tintado de las lentes: CBR65
  • Características del tintado de las lentes: Reducción de la luz azul/Aumento de contraste/Reconocimiento de los colores de señalización
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: marrón
  • Transmisión: 65%
  • Material del soporte: Plástico
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta