uvex Lentes de repuesto transparente sv exc.

N.º do artigo: 9190258
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
Tipo de produto Cristal para gafas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9190258
EAN/GTIN 4031101612225
Número do fabricante 9190258
Número L L01660 894

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Accesorios
  • Nombre del producto: Ersatzscheiben
  • Tipo de producto: Lentes de repuesto
  • Marcado de la montura: ámbito de aplicación: no
  • Nivel de protección: 2C-1,2
  • Tintado de las lentes: transparente
  • Características del tintado de las lentes: Sin propiedades especiales
  • Búsqueda de color(filtro) de la lente: transparente
  • Transmisión: 91%
  • Material del soporte: no aplicable
  • Otro marcado de la lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material de la lente: Policarbonato (PC)
  • Propiedades de Accesorios: Lentes de repuesto para modelo uvex i-3 (9943068)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta