Proteção antirroubo 4

N.º do artigo: 918622 4
Definir preço 4 Peça (124,95 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1.700 mm
Peso 5,6 kg
Configurador relevante não
Tipo de produto Varilla de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918622 4
EAN/GTIN 2050002064409
Número do fabricante AG-DS

Descrição

Ejecución:

Dispositivo antirroubo para cacifo para equipamento de engate.
Composto por 4 barras de retenção incluindo uma corrente soldada. As barras de retenção são empurradas através dos ganchos de suspensão. Pode ser usado um cadeado com um arco com ⌀ máx. de 7 mm.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Um cadeado adequado encontra-se no volume 2 de ferramentas manuais, no n.º 085812 e n.º 085814.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta