{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 1.934 mm | |
Largura | 1.890 mm | |
Profundidade | 900 mm | |
Número de ganchos | 12 | |
Capacidade de carga por gancho | 75 kg | |
capacidade de carga máxima | 1.000 kg | |
Peso | 100 kg | |
Configurador relevante | não | |
Tipo de produto | Carro para equipamento de engate |
Número do artigo | 918621 M | |
EAN/GTIN | 2050002073616 |