{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1,5 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.520 mm | |
Largura | 880 mm | |
Largura sem punho | 680 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Material das rodas | revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 77 kg | |
Tipo de produto | Carro de almacenamiento |
Número do artigo | 918610 63 | |
EAN/GTIN | 4062406098124 | |
Número do fabricante | 918610 63 |