Carro de montagem, equipado com caixas de armazenamento à vista GARANT, Número de caixas de armazenamento à vista: 70

N.º do artigo: 918595 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de caixas de armazenamento à vista Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1,5 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.300 mm
Largura 1.100 mm
Largura sem punho 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 970 mm
Sistema de engate 50 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
Material das rodas revestimentos de rolamento de poliuretano que não deixam vestígios
Número de caixas de armazenamento à vista 70
capacidade de carga máxima 200 kg
Peso 81 kg
Tipo de produto Carro para material

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918595 70
EAN/GTIN 4062406098056
Número do fabricante 918595 70

Descrição

Ejecución:

Carro de montagem n.º 918590 tam. 1300 equipado com caixas de armazenamento à vista GARANT.
Moldura e estrutura de tubo de aço retangular com base de chapa de aço. Ranhuras de suspensão nos lados dianteiro e traseiro (grelha de 50 mm) para o alojamento de prateleiras, calhas multifunções, etc. de tamanho de 1000 mm. Casquilhos roscados no interior da estrutura para a montagem de chapas perfuradas. 4 rodas orientáveis (2 com travão de imobilização, ⌀ 125 mm) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos e um punho de empurrar grande com revestimento de Haptoprene garantem um manuseamento seguro.
Equipamento com 6× caixas de armazenamento à vista Multifix n.º 928230 tam. 1000/AA1, bem como 4× n.º 928230 tam. 1000/AB1.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta