{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 20 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 100 mm | |
Largura útil | 920 mm | |
Profundidade útil | 610 mm | |
indicado para Workstation com uma largura de estrutura | 1.000 mm | |
Área de aplicação | Carro de material | |
Peso | 9 kg | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 918592 920 | |
EAN/GTIN | 4062406098049 | |
Número do fabricante | 918592 920 |