{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Tipo | TB3/0 | |
Altura | 1.200 mm | |
Largura | 1.225 mm | |
Profundidade | 710 mm | |
Altura útil | 900 mm | |
Largura útil | 1.000 mm | |
Profundidade útil | 700 mm | |
Sistema de engate | 50 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 27,2 kg | |
Tipo de produto | Carro para material |
Número do artigo | 918583 TB3/0 | |
EAN/GTIN | 4045197684158 | |
Número do fabricante | 918583 TB3/0 |