Grade para mesa de rodas TL9 700

N.º do artigo: 918576 700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade da área de carga Preço unitário com IVA
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 30 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Capacidade de carga 200 kg
Material galvanizado
Área de aplicação Mesa de rodas
Tipo de produto Bandeja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918576 700
EAN/GTIN 4067263476986
Número do fabricante 918576 700

Descrição

Ejecución:

Grade para inserir nas mesas com rodas GARANT T9 com bandejas.
De chapa de aço, galvanizado. Abertura da malha da grade de 30 × 30 mm.

Idóneo para:

N.º 918554 tam. TL96

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta