{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Altura | 1.835 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 710 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 700 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga por prateleira | 85 kg | |
Capacidade de carga total | 500 kg | |
Peso | 136 kg | |
Tipo de produto | Carro para caixas |
Número do artigo | 918565 TG96 | |
EAN/GTIN | 4062406295639 | |
Número do fabricante | 918565 TG96 |