{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Regulação da altura no sistema de encaixe | 130 mm | |
Tipo | TS96 | |
Altura | 1.835 mm | |
Largura | 1.225 mm | |
Profundidade | 710 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 700 mm | |
Sistema de encaixe de regulação da altura | 130 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga por prateleira | 85 kg | |
Capacidade de carga total | 500 kg | |
Material roda | Borracha maciça | |
Pega de empurrar | sim | |
Peso | 76 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Carro de prateleiras |
Número do artigo | 918560 TS96 | |
EAN/GTIN | 4045197684455 | |
Número do fabricante | 918560 TS96 |