{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | TL96 | |
Altura | 955 mm | |
Largura | 1.190 mm | |
Profundidade | 709 mm | |
Largura da área de carga | 1.000 mm | |
Profundidade da área de carga | 700 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 280 mm | |
Altura da área de carga em cima | 935 mm | |
Altura da bandeja | 37 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 200 kg | |
capacidade de carga máxima | 500 kg | |
Material roda | Revestimento de rolamento de poliuretano | |
Peso | 56 kg | |
Tipo de produto | Mesa de rodas |
Número do artigo | 918554 TL96 | |
EAN/GTIN | 4045197967664 | |
Número do fabricante | 918554 TL96 |