{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | T38 | |
Altura | 990 mm | |
Largura | 1.320 mm | |
Profundidade | 809 mm | |
Largura da área de carga | 1.200 mm | |
Profundidade da área de carga | 800 mm | |
Altura da área de carga | 270 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Capacidade de carga | 500 kg | |
Material roda | Revestimento de rolamento de poliuretano | |
Peso | 41 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de produto | Carro de plataforma com arco |
Número do artigo | 918520 T38 | |
EAN/GTIN | 4045197612113 | |
Número do fabricante | 918520 T38 |