{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 25 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Tipo | 179NW-7 | |
Série | Assistent | |
Altura | 964 mm | |
Largura | 1.150 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 30 mm | |
Largura útil da gaveta | 522 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 398 mm | |
Peso | 120 kg | |
Configurador relevante | não | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
Número do artigo | 918279 179NW-7 | |
EAN/GTIN | 4000896219629 | |
Número do fabricante | 179NW-7 |