Extensión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 248 mm

N.º do artigo: 918-10
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 918-10
EAN/GTIN 4000896046416
Número do fabricante 918-10
Número L L60140 303

Descrição

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 248 mm
  • Peso neto (kg): 0.36 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta